DAYTON 2ZWN9 szivattyú centrifugális 1/3 LE 1 Ph 115/230v | AC4HLZ

DAYTON 2ZWN9 szivattyú centrifugális 1/3 LE 1 Ph 115/230v

Raktáron
Tétel: AC4HLZ Típus: 2ZWN9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€556.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők7.5/3.8
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head30 @ 26 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head25-37 @ 30-25 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje41
GPM víz @ 15 Ft. a feje37
GPM víz @ 20 Ft. a feje34
GPM víz @ 25 Ft. a feje29
GPM víz @ 30 Ft. a feje25
GPM víz @ 40 Ft. a feje10
Magasság5.875 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1"
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz13 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok23 / 64 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej41 @ 10 Ft.
Max. Fej44 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás18.2 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 40 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor indítás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés3 / 4 "
Fázis1
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaAcél, horganyzott
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.913
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWN9 szivattyú centrifugális 1/3 LE 1 Ph 115/230v
€556.14 /Mértékegység