Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEE7 Ind Link egyszálú henger | AC4BCH

DAYTON 2YEE7 Ind Link egyszálú henger

Raktáron
Tétel: AC4BCH Modell: 2YEE7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€20.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret160
Breaking Strength58,000 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.790
A vég és a középvonal összekötése1.416 "
Hole Dia.0.561 "
Belül Pin Dia.0.562 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher11880 font
Dia Dia külső.0.562 "
Teljes szélesség2.691 "
Csap hossza2.691 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.25 "
Hangmagasság2"
Szegecsvég a középvonalig1.275 "
Henger Dia.1.125 "
Görgőscsapos lemezmagasság1.898 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság58,000 font
típusSingle Strand görgő
Szélesség a görgős linklemezek között1.250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7315900000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
DAYTON 2YED4 Ind Link egyszálú henger | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 font1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.83
DAYTON 2YED7 Ind Link egyszálas görgő | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 font1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€8.39
DAYTON 2YEE5 Ind Link egyszálú henger | AC4BCF 2ÉV52.122 "12031,000 font2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.69
DAYTON 2YEE6 Ind Link egyszálú henger | AC4BCG 2ÉV62.269 "14046,000 font2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€21.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEE7 Ind Link egyszálú henger
€20.72 /Mértékegység