Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEE5 Ind Link egyszálú henger | AC4BCF

DAYTON 2YEE5 Ind Link egyszálú henger

Raktáron
Tétel: AC4BCF Modell: 2YEE5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret120
Breaking Strength31,000 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.610
A vég és a középvonal összekötése1.127 "
Hole Dia.0.436 "
Belül Pin Dia.0.437 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher6790 font
Dia Dia külső.0.437 "
Teljes szélesség2.122 "
Csap hossza2.122 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.187 "
Hangmagasság1.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.995 "
Henger Dia.0.875 "
Görgőscsapos lemezmagasság1.378 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság31,000 font
típusSingle Strand görgő
Szélesség a görgős linklemezek között1.000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
DAYTON 2YED4 Ind Link egyszálú henger | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 font1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.83
DAYTON 2YED7 Ind Link egyszálas görgő | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 font1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€8.39
DAYTON 2YEE6 Ind Link egyszálú henger | AC4BCG 2ÉV62.269 "14046,000 font2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€21.20
DAYTON 2YEE7 Ind Link egyszálú henger | AC4BCH 2ÉV72.691 "16058,000 font2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€20.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEE5 Ind Link egyszálú henger
€1.69 /Mértékegység