Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEA1 korrózióálló görgős láncszem - 5 db-os csomag | AC4BAX

DAYTON 2YEA1 korrózióálló görgős láncszem – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4BAX Modell: 2YEA1
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
€21.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret60NP
Breaking Strength8500 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.330
A vég és a középvonal összekötése0.375 "
Hole Dia.0.233 "
Belül Pin Dia.0.234 "
AnyagNikkelezett
Max. Megengedett teher1980 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség0.695 "
Csap hossza0.695 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.094 "
Hangmagasság0.75 "
Szegecsvég a középvonalig0.32 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.673 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság8500 font
típusÁrnyékoló roló
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YDZ8 korrózióálló görgős láncszem - 5 db-os csomag | AC4BAL 2YDZ80.695 "40NP3700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€12.71
DAYTON 2YDZ9 korrózióálló görgős láncszem - 5 db-os csomag | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€16.31
DAYTON 2YEA2 korrózióvédő ellenállás offset láncszem - 5 db-os csomag | AC4BAY 2ÉV20.695 "40NP3700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€16.11
DAYTON 2YEA3 korrózióvédő ellenállás offset láncszem - 5 db-os csomag | AC4BAZ 2ÉV30.851 "50NP6100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€23.79
DAYTON 2YEA4 korrózióvédő ellenállás offset láncszem - 5 db-os csomag | AC4BBA 2ÉV40.695 "60NP8500 font0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€32.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEA1 korrózióálló görgős láncszem – 5 db-os csomag
€21.28 /csomag