DAYTON 2RYV1 fűtőegység földgáz/lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ

DAYTON 2RYV1 egységfűtő földgáz/lp 60750 Btuh 30w

Raktáron
Tétel: AC3EVQ Modell: 2RYV1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,379.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázegység melegítő
Légáramlat920 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik60 fok F
BtuH bemenet75,000
BtuH kimenet60,750
Égő levegő bemeneti mérete4"
Mélység26.187 "
meghajtó típusaKözvetlen
Ventilátor típusLégcsavar
Füstcső Dia.4"
Teljes terhelésű erősítők4.1
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG / LP
Magasság15.875 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság15-7 / 8 "
Beltéri légkibocsátási szélesség30 "
Telepítési magasság8 ft.
OC szerelésÁllítható
Elsődleges hőcserélő anyag20 ga. Aluminizált acél
NyílásPower
Feszültség120
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód7322900015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatBtuH kimenetMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 2RYU7 fűtőegység földgáz/lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM 2 RYU7370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "€2,088.48
DAYTON 2RYU8 fűtőegység földgáz/lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2 RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "€2,163.04
DAYTON 2RYU9 fűtőegység földgáz/lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP 2 RYU9740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "€2,298.42
DAYTON 2RYV2 fűtőegység Földgáz/LP 72900 Btuh 30w | AC3EVR 2 RYV21100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "€2,682.49
DAYTON 2RYV3 fűtőegység földgáz/lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2 RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "€2,643.87
DAYTON 2RYV4 fűtőegység Földgáz/LP 97200 Btuh 30w | AC3EVU 2 RYV41475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "€2,712.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RYV1 egységfűtő földgáz/lp 60750 Btuh 30w
€2,379.63 /Mértékegység