DAYTON 2RYV2 fűtőegység Földgáz/LP 72900 Btuh 30w | AC3EVR

DAYTON 2RYV2 egységfűtő földgáz/lp 72900 Btuh 30w

Raktáron
Tétel: AC3EVR Modell: 2RYV2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,682.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázegység melegítő
Légáramlat1100 cfm
Levegő hőmérséklete Emelkedik60 fok F
BtuH bemenet90,000
BtuH kimenet72,900
Égő levegő bemeneti mérete5"
Mélység26.375 "
meghajtó típusaKözvetlen
Ventilátor típusLégcsavar
Füstcső Dia.4"
Teljes terhelésű erősítők5.7
Gázcsatlakozás1 / 2 "
Gáz típusaNG / LP
Magasság22.625 "
Hz60
Gyújtási rendszerKözvetlen szikra
Beltéri légkibocsátási magasság22-5 / 8 "
Beltéri légkibocsátási szélesség30 "
Telepítési magasság8 ft.
OC szerelésÁllítható
Elsődleges hőcserélő anyag20 ga. Aluminizált acél
NyílásPower
Feszültség120
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód7322900015
Származási országUS

Jellemzők:

  • It features a low-profile design for tight spaces or areas with limited headroom.
  • This unit heater has a thermal efficiency rating of 82% for minimal energy waste.
  • It comes with a powerful propeller fan for efficient air circulation and distribution.
  • This unit heater is equipped with a direct spark ignition system for reliable and quick startup.
  • This unit heater is ETL and ETLc certified, meeting safety and quality standards.
  • It features a tubular heat exchanger and single burner design, enhancing durability and heating performance.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 1UHE9 alacsony feszültségű termosztát: It offers precise temperature control and easy programming. Its electronic interface and sleek white design complement the heater's functionality, providing users with enhanced convenience and comfort.
  • Dayton 1VLD3 Power Ventor szerelvény: It is designed to seamlessly integrate with the heater to enhance its performance by effectively expelling combustion gases, contributing to safe and reliable operation.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What fuels are compatible with Dayton 2RYV2 unit heater?

A. This unit heater is compatible with natural gas and propane.

Q. What is the recommended mounting height for this unit heater?

A. The recommended mounting height is between 8 to 10 feet, providing optimal heating efficiency for the designated area.

Q. What is the airflow direction of Dayton 2RYV2 unit heater?

A. The airflow direction is horizontal for even distribution of warm air throughout the space.

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatBtuH kimenetMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 2RYU7 fűtőegység földgáz/lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM 2 RYU7370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "€2,088.48
DAYTON 2RYU8 fűtőegység földgáz/lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2 RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "€2,163.04
DAYTON 2RYU9 fűtőegység földgáz/lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP 2 RYU9740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "€2,298.42
DAYTON 2RYV1 fűtőegység földgáz/lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ 2 RYV1920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "€2,379.63
DAYTON 2RYV3 fűtőegység földgáz/lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2 RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "€2,643.87
DAYTON 2RYV4 fűtőegység Földgáz/LP 97200 Btuh 30w | AC3EVU 2 RYV41475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "€2,712.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RYV2 egységfűtő földgáz/lp 72900 Btuh 30w
€2,682.49 /Mértékegység