DAYTON 2RKZ3 Washdown Motor 3-phase Tefc 10 Hp 3525 Rpm | AC3CKQ

DAYTON 2RKZ3 mosómotor 3 fázisú Tefc 10 LE 3525 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: AC3CKQ Modell: 2RKZ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,713.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.10 "
VezetékdobozHasított
Drain dugók4 Endshieldenként
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret215TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők26.0-24.4/12.2
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely18.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3525
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz22 5 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8501524000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPTest Dia.VezetékdobozHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
DAYTON 11G244 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,287.56
DAYTON 11G245 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,335.69
DAYTON 11G246 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1.5 LE 1745 ford./perc | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,268.98
DAYTON 11G247 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 3450 ford./perc | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,578.37
DAYTON 11G248 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 1745 ford./perc | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,623.89
DAYTON 11G252 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,118.29
DAYTON 11G253 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,314.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RKZ3 mosómotor 3 fázisú Tefc 10 LE 3525 ford./perc
€4,713.36 /Mértékegység