DAYTON 2RB88 vezeték nélküli légfúvó 11 hüvelykes meghajtó nélkül | AC3BJX

DAYTON 2RB88 soros légcsatorna fúvó 11 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AC3BJX Modell: 2RB88

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,393.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Csapágy típusTömített párna blokk
Magasság15 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő7-3 / 4 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)11-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)11-7/8
Max. Mélység21 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság12-1 / 2 In.
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.7-3 / 4 "
Kimeneti magasság11.875 "
Kimeneti szélesség11.875 "
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzíjhajtású centrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé dőlés
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.Csapágy típusMagasságKerékátmérőKerék típusaSzélességBemeneti átmérőSzerelési helyzetÁr
DAYTON 5TCL3 vezeték nélküli légfúvó 11 hüvelykes meghajtó nélkül | AE6JLB 5TCL30.75 "Tömített párna blokk15 "11 "Centrifugális hátrafelé hajló15 "7-3 / 4 "Többállású€2,251.07
DAYTON 5TCL4 vezeték nélküli légfúvó 11 hüvelykes meghajtó nélkül | AE6JLC 5TCL40.75 "Tömített párna blokk15 "11 "Centrifugális hátrafelé hajló15 "7-3 / 4 "Többállású€2,310.59
DAYTON 5TCL5 vezeték nélküli légfúvó 11 hüvelykes meghajtó nélkül | AE6JLD 5TCL50.75 "Tömített párna blokk19 "13.5 "Centrifugális hátrafelé hajló19 "9"Többállású€2,525.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RB88 soros légcsatorna fúvó 11 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€2,393.62 /Mértékegység