Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2MEJ3 motoros, kétjáratú kondenzátor, kerek, 440 VAC, 30/5 mikrofarad besorolás | CH6JKY

DAYTON 2MEJ3 motoros kétjáratú kondenzátor, kerek, 440 VAC, 30/5 mikrofarad besorolás

Raktáron
Tétel: CH6JKY Modell: 2MEJ3
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
€29.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor Dual Run kondenzátor
Esetmagasság4 1 / 8 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
Átmérő2"
Frekvencia60 / 50 Hz
Max. Hőmérséklet70 fok. C
Microfarad besorolás30/5
Min. Hőmérséklet-40 fok C
Teljes magasság4 5 / 8 "
Teljes szélesség1 31 / 32 "
Fül szélessége1 / 4 "
TerminálmegjelölésekStandard
Feszültség440V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
DAYTON 2MEJ9 kétjáratú motorkondenzátor, kerek, 2-3/8" átmérő, acél burkolat, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC€48.92
DAYTON 12N964 motoros kétjáratú kondenzátor, ovális, 440 VAC, 45/7.5 mikrofarad besorolás | CH6HTG 12N964-85 fok. C-40 fok C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€28.00
DAYTON 2MDX3 motor kétjáratú kondenzátor, ovális, 370 VAC, 15/5, 3 7/16 hüvelykes teljes magasság | CH6JHX 2MDX3-70 fok. C-40 fok C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€29.94
DAYTON 2MDX6 motoros, kétjáratú kondenzátor, ovális, 370 VAC, 25/5, 4 3/4 hüvelykes teljes magasság | CH6JHY 2MDX6-70 fok. C-40 fok C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€40.57
DAYTON 2MDX7 motoros, kétjáratú kondenzátor, ovális, 370 VAC, 30/5, 4 11/16 hüvelykes teljes magasság | CH6JHZ 2MDX7-70 fok. C-40 fok C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€46.55
DAYTON 2MDX8 motoros kétjáratú kondenzátor, ovális, 370 VAC, 35/5, 4 3/4 hüvelykes teljes magasság | CH6JJA 2MDX8-70 fok. C-40 fok C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€23.11
DAYTON 2MEE7 motoros, kétjáratú kondenzátor, kerek, 370 VAC, 25/5 mikrofarad besorolás | CH6JJW 2MEE72"70 fok. C-40 fok C4 5 / 8 "2"370V AC€26.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MEJ3 motoros kétjáratú kondenzátor, kerek, 440 VAC, 30/5 mikrofarad besorolás
€29.23 /Mértékegység