DAYTON 2M520 motortartó talp | AC2QPB

DAYTON 2M520 motorrögzítő talp

Raktáron
Tétel: AC2QPB Modell: 2M520

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€899.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható acél motor alap
Csavar mérete3 / 4 "
A NEMA kerethez404
Magasság3"
Hossz28.75 "
Szélesség22.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 2M512 motortartó talp | AC2QNT 2M5121 / 2 "2"17.75 "15.125 "€281.81
DAYTON 2M513 motortartó talp | AC2QNU 2M5131 / 2 "2"17.75 "16.875 "€286.64
DAYTON 2M514 motortartó talp | AC2QNV 2M5141 / 2 "2"19.75 "16.875 "€313.27
DAYTON 2M515 motortartó talp | AC2QNW 2M5151 / 2 "2"19.75 "18.38 "€313.27
DAYTON 2M516 motortartó talp | AC2QNX 2M5165 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€459.78
DAYTON 2M517 motortartó talp | AC2QNY 2M5175 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€485.74
DAYTON 2M518 motortartó talp | AC2QNZ 2M5185 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€614.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M520 motorrögzítő talp
€899.99 /Mértékegység