Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2LYV2 fékmágneses tárcsa nyomatéka 1.5 Ft-lb | AC2QDH

DAYTON 2LYV2 Mágneses féktárcsa nyomaték 1.5 Ft-lb

Raktáron
Cikkszám: AC2QDH Modell: 2LYV2
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
€802.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40
Erősítő Holding.05 / .026
Tekercs Volt230 / 460 VAC
ÁtalakítjaA szokásos TEFC motort átalakítja TEFC fékmotorrá
Átmérő6 1 / 2 "
AdóFolyamatos
HázCseppálló
befejezSzürke zománcfesték
FunkcióRugós fék automatikus visszaállítással
Hz60
Inrush erősítők.86 / .43
Hossz5.5 "
Kar típusaKézi kioldás
Max. HP @ 1725 / perc1/3
Max. HP @ 3450 / perc3/4
Max. FORDULAT3450
Fel van szerelveA legtöbb teljesen zárt ventilátorral hűtött Daytoni általános célú motor és sok derékszögű motor
Fázisegyetlen
Tápvezeték hossza (hüvelyk)18
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték1-1 / 2 Ft.-Lb.
típusMágneslemez
Feszültség @ 60 Hz230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.222
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTekercs VoltÁtmérőFeszültség @ 60 HzHázbefejezHzHosszÁr
DAYTON 2LYT6 fékmágneses cseppálló nyomaték 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,179.82
DAYTON 2LYT7 fékmágneses cseppálló nyomaték 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€792.17
DAYTON 2LYT8 fékmágneses cseppálló nyomaték 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€813.36
DAYTON 2LYT9 Fékmágneses cseppálló nyomaték 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,191.46
DAYTON 2LYU3 fékmágneses porvédő nyomaték10 Ft-lb | AC2QCZ 2 LYU3Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,497.15
DAYTON 2LYU4 fékmágneses porvédő nyomaték 3 Ft-lb | AC2QDA 2 LYU4Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,068.83
DAYTON 2LYU5 fékmágneses porvédő nyomaték 6 Ft-lb | AC2QDB 2 LYU5Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,168.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LYV2 Mágneses féktárcsa nyomaték 1.5 Ft-lb
€802.05 /Mértékegység