DAYTON 2LYT7 fékmágneses cseppálló nyomaték 3 Ft-lb | AC2QCU

DAYTON 2LYT7 Fék mágneses cseppálló nyomaték 3 Ft-lb

Raktáron
Tétel: AC2QCU Modell: 2LYT7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€792.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40
Erősítő Holding.11 / .06
Tekercs Volt208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC
ÁtalakítjaA NEMA C-Face motorokat és a sebességváltókat reduktorokká alakítja át
Átmérő6 7 / 8 "
AdóFolyamatos
HázCseppálló
befejezSzürke zománcfesték
FunkcióRugós fék automatikus visszaállítással
Hz50/60
Inrush erősítők.87 / .43
Hossz4.875 "
Kar típusaKézi kioldás
Max. HP @ 1725 / perc1
Max. HP @ 3450 / perc2
Max. FORDULAT3450
Fel van szerelveNEMA C-Face karimák a motorokon és a sebességváltókon
NEMA / IEC keret56C
Fázisegyetlen
Tápvezeték hossza (hüvelyk)15
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték3 Ft.-Lb.
típusDupla C-arcú mágneslemez
Feszültség @ 50 Hz174-190/380
Feszültség @ 60 Hz208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3865
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTekercs VoltÁtmérőFeszültség @ 60 HzHázbefejezHzHosszÁr
DAYTON 2LYT6 fékmágneses cseppálló nyomaték 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,179.82
DAYTON 2LYT8 fékmágneses cseppálló nyomaték 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€813.36
DAYTON 2LYT9 Fékmágneses cseppálló nyomaték 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,191.46
DAYTON 2LYU3 fékmágneses porvédő nyomaték10 Ft-lb | AC2QCZ 2 LYU3Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,497.15
DAYTON 2LYU4 fékmágneses porvédő nyomaték 3 Ft-lb | AC2QDA 2 LYU4Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,068.83
DAYTON 2LYU5 fékmágneses porvédő nyomaték 6 Ft-lb | AC2QDB 2 LYU5Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,168.04
DAYTON 2LYU6 fékmágneses porvédő nyomaték10 Ft-lb | AC2QDC 2 LYU6Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,402.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LYT7 Fék mágneses cseppálló nyomaték 3 Ft-lb
€792.17 /Mértékegység