Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2L428 ékszíj Cogged 5vx710 | AC2LWX

DAYTON 2L428 ékszíj fogazott 5vx710

Raktáron
Tétel: AC2LWX Modell: 2L428

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusa5VX
ÉpítésRaw Edge, fogazott
Ipari szám5VX710
AnyagGumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma1
Külső hossz71 "
Vastagság17 / 32 "
Felső szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód4010343000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számKülső hosszÁr
DAYTON 2L408 ékszíj Cogged 5vx450 | AC2LWA 2L4085VX45045 "€58.64
DAYTON 2L409 ékszíj Cogged 5vx470 | AC2LWB 2L4095VX47047 "€61.33
DAYTON 2L410 ékszíj Cogged 5vx490 | AC2LWC 2L4105VX49049 "€61.35
DAYTON 2L411 ékszíj Cogged 5vx500 | AC2LWD 2L4115VX50050 "€70.10
DAYTON 2L412 ékszíj Cogged 5vx510 | AC2LWE 2L4125VX51051 "€66.38
DAYTON 2L413 ékszíj Cogged 5vx530 | AC2LWF 2L4135VX53053 "€58.96
DAYTON 2L414 ékszíj Cogged 5vx540 | AC2LWG 2L4145VX54054 "€69.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2L428 ékszíj fogazott 5vx710
€83.95 /Mértékegység