Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HNT5 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 2 | AC2CNU

DAYTON 2HNT5 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 2

Raktáron
Tétel: AC2CNU Modell: 2HNT5
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
€100.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kapacitású hajtogatott szűrő
Tényleges mélység1.75 "
Tényleges magasság23.5 "
Tényleges szélesség23.5 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.30 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület3.1 sq ft.
MERV8
Névleges mélység12.25 "
Névleges szűrőméret12-1/4x2x12-1/4
Névleges magasság12.25 "
Névleges hajtás0.4
Névleges szélesség2"
Ráncok lineáris lábanként16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8421398015
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HNT5 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 24 x 2
€100.54 /Mértékegység