Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2C368 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AB9CYA

DAYTON 2C368 20 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AB9CYA Modell: 2C368
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
€127.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága3-7 / 16 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége9.625 "
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP3766/2489
CFM @ 0.125-In. SP3587/2183
CFM @ 0.250-In. SP3375/1574
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság20 fok
Propeller átm.20 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/3
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/10
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1725
RPM alacsony1140
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr
DAYTON 2C365 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 fok€117.78
DAYTON 2C367 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 fok€133.96
DAYTON 2C369 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AB9CYB 2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 fok€161.40
DAYTON 4C230 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 fok€124.86
DAYTON 4C349 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 fok€132.40
DAYTON 4C462 lapátos ventilátor 20 hüvelykes | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 fok€147.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C368 20 hüvelykes lapátos ventilátor
€127.24 /Mértékegység