Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26ZT51 Figyelmeztető fény sárga Led Stud | AB8TEY

DAYTON 26ZT51 Figyelmeztető fény sárga LED csap

Raktáron
Tétel: AB8TEY Modell: 26ZT51

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€229.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekSárga
Áramlat0.17 a 0.2
Átmérő3 2 / 5 "
Villog percenként80
Magasság4.25 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama30,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény3–3.6 W
FelszerelésStud
Működési hőmérséklet.-20 foktól 40 fokig
Áramforrás12-24
ÉrtékelésIP65

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9405408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatFényteljesítményÁr
DAYTON 26ZT50 Figyelmeztető lámpa Piros Led Stud | AB8TEX 26ZT50Piros0.17 a 0.22–3.6 W€578.73
DAYTON 26ZT52 Figyelmeztető Világoszöld Led Stud | AB8TEZ 26ZT52Zöld0.12 a 0.171.5–2.4 W€425.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26ZT51 Figyelmeztető fény sárga LED csap
€229.15 /Mértékegység