A Dayton 24L321 kézi emelőkocsit széles körben használják raktárakban, gyárakban, kiskereskedelmi és elosztó központokban, hogy megkönnyítsék és hatékonyak legyenek a nehéz rakományok mozgatása. Racionalizálja az áruk mozgását, csökkenti a dolgozók fizikai megterhelését, növeli az általános termelékenységet és növeli a biztonságot azáltal, hogy megelőzi a hátsérüléseket és csökkenti a nehéz tárgyak leejtésének kockázatát. Ez a raklapemelő nem igényel üzemanyagot vagy elektromos áramot, így kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek optimalizálják anyagmozgatási folyamataikat, miközben csökkentik a költségeket és elősegítik a biztonságosabb munkakörnyezetet.
Jellemzők:
- A Dayton 24L321 kézi raklapemelő fix villákkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az áruk stabil emelését akár 7-1/2 hüvelyk magasságig.
- Acél vázszerkezettel rendelkezik, horganyzott felülettel a szilárdság és a megbízhatóság érdekében.
- Ez a raklapemelő nyitott és zárt raklapokra egyaránt alkalmas, és 16 ütést igényel a maximális emelési magasság eléréséhez.
- 200 fokos kormányívvel rendelkezik a könnyű manőverezhetőség érdekében.
- Ez a Dayton raklapemelő 3 hüvelykes teherkerekekkel és 7 hüvelykes kormányzott kerekekkel rendelkezik nylon futófelülettel és golyóscsapágyakkal a sima és csendes működés érdekében.
- 49 hüvelykes tengelytávja javítja a stabilitást, az ergonomikus acél fogantyú pedig könnyű irányítást biztosít.
- Ez az ezüst színű emelőkocsi ideális terhek betonfelületeken történő mozgatására.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Könnyen kezelhető ez a kézi emelőkocsi?
V. Igen, ez a Dayton raklapemelő általában egyszerűen kezelhető. Egyszerű felépítésű, és kevés előképzettséget vagy tapasztalatot igényel a hatékony használathoz.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem kézi emelőkocsi használatakor?
A.
- Viseljen védőruházatot, például védőcipőt és kesztyűt.
- A raklapemelő targonca használata előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy hibásan működő alkatrésze.
- Az instabilitás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a rakomány megfelelően legyen rögzítve a raklapon és egyenletesen oszlik el.
- Legyen óvatos, amikor rámpákhoz, emelkedőkhöz vagy lejtőkhöz közelít, mert a súlyeloszlás megváltozhat és befolyásolhatja a targonca stabilitását.
- Tartsa szemmel a környéken lévő akadályokat, gyalogosokat és egyéb járműveket.
- A túlterhelés elkerülése érdekében ne lépje túl a raklapemelő teherbírását.
- Nyugodtan és egyenletesen tolja vagy húzza a raklapemelőt, elkerülve a hirtelen mozdulatokat vagy rándulásokat.
- A sérülések elkerülése érdekében ne tegye a lábát vagy a kezét a villák alá vagy a raklapok közé.
- Használaton kívül vagy be-/kirakodáskor használja a féket vagy a kioldókart a raklapemelő rögzítéséhez.
K. Hogyan kell beállítani a Dayton 24L321 kézi emelőkocsit?
A.
- Ha a villák nem emelkednek fel, amikor a szivattyúzást az 'EMELÉS' állásban végzi, forgassa el a beállító anyát és/vagy az állítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem történik.
- Ha a villák nem ereszkednek le az 'ALSEBB' állásban, forgassa el a beállító anyát és/vagy az állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg megfelelően le nem süllyed.
- Ha a villák felemelkednek, amikor a szivattyút az 'EITRAL' állásban végzi, forgassa el a beállító anyát és/vagy az állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg már nem emelkednek fel, és az 'ÜRES' helyzet megfelelően működik.
- Ha a villák leesnek az 'EITRAL' állásban, forgassa el a beállító anyát és/vagy az állítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg le nem süllyed.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a Dayton raklapemelőt?
V. A rendszeres karbantartás kulcsfontosságú ahhoz, hogy raklapemelő targoncája jó állapotban maradjon. Ez magában foglalja a meglazult csavarok ellenőrzését, a mozgó alkatrészek kenését, valamint a kerekek kopásának és elhasználódásának ellenőrzését.
K. Használhatók-e a raklapemelők teherautók vagy pótkocsik be- és kirakodására?
V. A raklapemelő targoncák teherautók vagy pótkocsik be- és kirakodására használhatók vízszintes dokkolóval vagy platformmal. Azonban olyan helyzetekben, amikor nincs dokkoló, vagy a pótkocsi ágya más magasságban van, a dokkoló szintezőket ill. targonca gémek szükség lehet a biztonságos és hatékony be- és kirakodáshoz.