Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 24EP11 időzítő relé 5 min 8 tű 10a Dpdt 24v | AF8AQU

DAYTON 24EP11 időzítő relé 5 min 8 tűs 10a Dpdt 24v

Raktáron
Tétel: AF8AQU Modell: 24EP11
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
€69.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetéskor
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Max. Idő beállítás5 min.
Min. Idő beállítás3.00 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók1
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésFunkcióMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsFoglalatÁr
DAYTON 5DPZ8 időzítő relé 999 óra 8 pin 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Késleltetéskor999 XNUMX óra.10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP5€148.79
DAYTON 5WMK2 időzítő relé 30 perc. 8 tűs 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Kikapcsolási késleltetés (True Off Delay)30 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€156.62
DAYTON 24EN70 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24HEN70-Intervallum bekapcsolva60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€71.23
DAYTON 24EN71 időzítő relé 180 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24HEN71-Intervallum bekapcsolva180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€62.85
DAYTON 24EN72 időzítő relé 5 perc 8 tűs 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24HEN72-Intervallum bekapcsolva5 min.3.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€70.88
DAYTON 24EN85 időzítő relé 10 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 24v | AF8APW 24HEN85-Ki késleltetés10 sec.0.10 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€155.22
DAYTON 24EN86 Időzítő relé 60 másodperc 11 tű 10a Dpdt 24v | AF8APX 24HEN86-Ki késleltetés60 sec.0.60 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€167.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24EP11 időzítő relé 5 min 8 tűs 10a Dpdt 24v
€69.43 /Mértékegység