Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY50 Emelt jelzőfény Világoszöld 120V | AB6XBW

DAYTON 22NY50 Emelt jelzőfény Világos zöld 120v

Raktáron
Tétel: AB6XBW Modell: 22NY50

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€11.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
színekZöld
Áramlat4.16mA
Elektromos kapcsolat6 "vezetékes vezeték
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel
A panel vastagsága0.030 "hogy 0.093"
AlakRound
Méret1/2 "szerelési átmérő
Feszültség120 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY47 emelt jelzőfény piros 120v | AB6XBT 22NY47Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.82
DAYTON 22NY48 emelt jelzőfény piros 120v | AB6XBU 22NY48Piros0.187 "Tab40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.82
DAYTON 22NY51 Emelt jelzőfény Világoszöld 120V | AB6XBX 22NY51Zöld0.187 "Tab40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.93
DAYTON 22NY53 Emelt jelzőlámpa borostyánsárga 120v | AB6XBZ 22NY53Borostyán6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY92 Emelt jelzőlámpa 12mm 120V Zöld | AB6XDR 22NY92ZöldM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€38.38
DAYTON 22NY93 emelt jelzőlámpa 12mm 120v Piros | AB6XDT 22NY93PirosM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€37.57
DAYTON 22NY94 Emelt jelzőlámpa 12mm 120V Borostyán | AB6XDU 22NY94BorostyánM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€32.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY50 Emelt jelzőfény Világos zöld 120v
€11.93 /Mértékegység