Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22A621 szivattyújavító készlet Hytrel/ptfe folyadék 1/2 in | AB6QJY

DAYTON 22A621 szivattyújavító készlet Hytrel/ptfe folyadék 1/2 in

Raktáron
Tétel: AB6QJY Modell: 22A621

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€318.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyújavító készlet
Szakasz leírásaFolyadék
Tengely Dia.1 / 2 "
típusHytrel / PTFE
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8484900000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzakasz leírásaTengely Dia.típusÁr
DAYTON 22A610 szivattyújavító készlet Buna N Air 11/16 hüvelykes | AB6QJL 22A610Levegő11 / 16 "Buna N.€207.15
DAYTON 22A618 szivattyújavító készlet Buna N Air 1 hüvelykes | AB6QJV 22A618Levegő1"Buna N.€753.54
DAYTON 22A619 szivattyújavító készlet Buna N Fluid 1 hüvelykes | AB6QJW 22A619Folyadék1"Buna N.€1,051.01
DAYTON 22A620 szivattyújavító készlet Santoprene Fluid 1 hüvelykes | AB6QJX 22A620Folyadék1"Santoprén€1,182.38
DAYTON 22A622 szivattyújavító készlet Hytrel/ptfe folyadék | AB6QJZ 22A622Folyadék11 / 16 "Hytrel / PTFE€181.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22A621 szivattyújavító készlet Hytrel/ptfe folyadék 1/2 in
€318.08 /Mértékegység