DAYTON 20KC11 magasnyomású mosó hidegvizes 4200 Psi gáz | AF6VFP

DAYTON 20KC11 nagynyomású mosó hidegvíz 4200 Psi gáz

Raktáron
Tétel: AF6VFP Modell: 20KC11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,370.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
Égő üzemanyagBenzin
Mosószer injekcióNem
VámértékKereskedelmi
Motor márkaHonda
Motor méret389cc
Áramlási sebesség3.4 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Bruttó nyomaték389
Magasság27.5 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP13
Hossz46.5 "
Nettó súly150 font
Üzemi nyomás4200 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaFőtengely
Indító típusHátrasiklás
Heti használható órák20 +
2 év
A vízmennyiség hőmérsékleteHideg
Víz típusaHideg
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8424890000

Termék részletek:

    • Szivattyú hajtás (szíj)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlási sebességMagasságHPHosszNettó súlyÜzemi nyomás Ár
DAYTON 20KC07 nagynyomású mosó hidegvizes 3200 Psi gáz | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 font3200 psi1 év€1,914.10
DAYTON 20KC08 Magasnyomású mosó hidegvizes 3600 Psi gáz | AF6VFL 20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 font3600 psi1 év€2,778.69
DAYTON 20KC09 Magasnyomású mosó hidegvizes 4200 Psi gáz | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 font4200 psi1 év€2,931.91
DAYTON 20KC10 magasnyomású mosó hidegvíz 3800 Psi gáz | AF6VFN 20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 font3800 psi2 év€3,367.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20KC11 nagynyomású mosó hidegvíz 4200 Psi gáz
€3,370.65 /Mértékegység