DAYTON 20CL63 általános rendeltetésű motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/4 LE 1725 48 Eff 68.5 | AF6QTT

DAYTON 20CL63 Általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/4 LE 1725 48 Eff 68.5

Raktáron
Tétel: AF6QTT Modell: 20CL63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€644.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret48
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők2.4 / 1.2-1.2
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely8.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság68.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.375 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.065
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHatékonysági csoportKeretAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 20CL54 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54Egyik semEnergiahatékony48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€568.20
DAYTON 20CL55 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55Egyik semEnergiahatékony48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€591.29
DAYTON 20CL56 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56kocsiEnergiahatékony48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€661.87
DAYTON 20CL57 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/3 Hp 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57kocsiEnergiahatékony48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€637.92
DAYTON 20CL59 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59kocsiEnergiahatékony48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€620.52
DAYTON 20CL60 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60Egyik semEnergiahatékony48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€833.11
DAYTON 20CL61 általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/3 LE 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61Egyik semEnergiahatékony48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€731.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20CL63 Általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/4 LE 1725 48 Eff 68.5
€644.35 /Mértékegység