DAYTON 20CL54 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH

DAYTON 20CL54 Általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/2 LE 3450 48 Eff 72.4

Raktáron
Tétel: AF6QTH Modell: 20CL54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€568.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret48
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők4.4 / 2.4-2.2
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság72.4%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.625 "
Fázis1
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHatékonysági csoportKeretAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 20CL55 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55Egyik semEnergiahatékony48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€591.29
DAYTON 20CL56 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56kocsiEnergiahatékony48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€661.87
DAYTON 20CL57 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/3 Hp 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57kocsiEnergiahatékony48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€637.92
DAYTON 20CL59 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59kocsiEnergiahatékony48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€620.52
DAYTON 20CL60 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60Egyik semEnergiahatékony48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€833.11
DAYTON 20CL61 általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/3 LE 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61Egyik semEnergiahatékony48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€731.34
DAYTON 20CL62 Általános rendeltetésű motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTR 20CL62KézikönyvEnergiahatékony48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€681.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20CL54 Általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/2 LE 3450 48 Eff 72.4
€568.20 /Mértékegység