Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 20C802 vezérlőállomás Nema 4 | AB4QML

DAYTON 20C802 Nema 4 vezérlőállomás

Raktáron
Tétel: AB4QML Modell: 20C802

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€243.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióPillanatnyi / kizárás a Stop-on
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Mélység2.76 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaÖntött cink
Fej anyagaMűanyag
Magasság3.6 "
Kerékagy1/2 "-14 NPT vezeték bejárati furata alul
IP besorolás65
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés4
Üzemeltetők száma2
Operátor színeFekete / Piros
Méret22mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb / Nyomógomb
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8537106000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételAkcióKapcsolatfelvételNEMA értékelésÜzemeltetők számaOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 20C792 Vezérlőállomás Nyitás / zárás 2no | AB4QMB 20C792Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€97.74
DAYTON 20C793 Control Station Nema 1 2 Kezelők | AB4QMC 20C793Control StationFenntartva / karbantartva1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€112.05
DAYTON 20C794 2. vezérlőállomás kezelői 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Control StationPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€118.65
DAYTON 20C795 2. vezérlőállomás kezelők 2 nem | AB4QME 20C795Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete / Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€159.07
DAYTON 20C796 Control Station 2 no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€95.55
DAYTON 20C797 2. vezérlőállomás kezelői 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€250.65
DAYTON 20C798 Nema 1 vezérlőállomás 5.04 hüvelyk hosszúság | AB4QMH 20C798Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€157.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20C802 Nema 4 vezérlőállomás
€243.49 /Mértékegység