Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1UHG6 vonali feszültségvezérlő LCD kimeneti csatlakozó | AB3NBY

DAYTON 1UHG6 vonali feszültségvezérlő LCD kimeneti csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB3NBY Modell: 1UHG6
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
€113.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékfeszültség-termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány40-95 F fok
Ház típusaPVC
Teljes terhelésű erősítők15A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Induktív erősítők @ 120 V3A
Bemeneti feszültség120 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V15A
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusNTC termisztor
KapcsolótípusSPST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültség tartományÁr
DAYTON 15F626 Vonalfeszültségű termosztát Lcd Celsius | AA6ZEW 15F626110-125 VAC€30.89
DAYTON 1UHG4 Line V termosztát Programozható 5+1+1 Csak fűtés | AB3NBW 1UHG4120 VAC€115.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1UHG6 vonali feszültségvezérlő LCD kimeneti csatlakozó
€113.93 /Mértékegység