Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1TDP3 kerek OEM ventilátor, 115 V, 0.45 A, 3016 RPM, 13 hüvelykes vezeték | AB3HBM

DAYTON 1TDP3 kerek OEM ventilátor, 115 V, 0.45 A, 3016 RPM, 13 hüvelykes vezeték

Raktáron
Tétel: AB3HBM Modell: 1TDP3
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
€130.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP75
CFM @ 0.100-In. SP71
CFM @ 0.200-In. SP68
CFM @ 0.300-In. SP66
CFM @ 0.400-In. SP61
CFM @ 0.500-In. SP56
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők0.45
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő3.125 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Outlet Dia.2.125 "
Kimeneti formaRound
Teljes mélység6.437 "
Teljes magasság5.75 "
Teljes szélesség6.25 "
Fázis1
RPM3016
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő3 15 / 16 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDP3 ventilátort úgy tervezték, hogy fenntartsa a légáramlást magas statikus nyomáson, így ideális fűtési, légkondicionáló és szellőztető rendszerekben való használatra. Közvetlenül helyettesíti az eredeti berendezésű fúvókat.

Jellemzők:

  • A B osztályú szigetelt motor öntött alumínium végpajzsokkal rendelkezik a kiváló hőelvezetés és védelem érdekében.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkezik a zavartalan működés érdekében.
  • A készülék minimális zajjal és vibrációval működik.
  • Tartalmaz egy ürítő szerelőkarimát az egyszerű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (motorhoz)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Dayton 1TDP3 OEM ventilátor felszerelési iránya?

V. Minden pozícióban felszerelhető.

K. Melyik motort használják ebben az egységben?

V. Állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkezik, amely egyenletes gyorsulást biztosít. A motornak van egy futó tekercselése és egy indító tekercselése, mindkettő kondenzátorral van sorba kötve.

K. Mekkora a maximális hőmérséklet, amelyet ez a készülék képes kezelni?

V. Akár 104 Fahrenheit-fok hőmérsékletet is képes ellenállni.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDP3 kerek OEM ventilátor, 115 V, 0.45 A, 3016 RPM, 13 hüvelykes vezeték
€130.35 /Mértékegység