Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LWF2 hajtóműves magasság 185 foghossz 2590 mm | AB2GGG

DAYTON 1LWF2 hajtószíj magasság 185 foghossz 2590 mm

Raktáron
Cikkszám: AB2GGG Modell: 1LWF2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€600.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzinkron hajtású fogaskerék
Hajtószíj típusaHT
Ipari szám259014M55
AnyagNeoprén
Fogak száma185
Hangmagasság14mm
Raszter hossza2590mm
Szélesség55mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7932
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód4010393000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számFogak számaRaszter hosszaÁr
DAYTON 1LWB2 hajtószíj magassága 69 fog hossza 966 Mm | AB2GFG 1LWB296614M5569966mm€293.03
DAYTON 1LWB6 hajtóműves magasság 85 foghossz 1190 mm | AB2GFJ 1LWB6119014M55851190mm€522.84
DAYTON 1LWC1 Fogasszíj magasság 100 foghossz 1400 mm | AB2GFL 1LWC1140014M551001400mm€357.23
DAYTON 1LWC5 Fogasszíj magasság 115 foghossz 1610 mm | AB2GFN 1LWC5161014M551151610mm€446.55
DAYTON 1LWD8 hajtóműves magasság 150 foghossz 2100 mm | AB2GFW 1LWD8210014M551502100mm€633.22
DAYTON 1LWE3 Fogasszíj magasság 165 foghossz 2310 mm | AB2GFZ 1LWE3231014M551652310mm€548.30
DAYTON 1LWE7 Fogasszíj magasság 175 Foghossz 2450 mm | AB2GGC 1LWE7245014M551752450mm€579.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LWF2 hajtószíj magasság 185 foghossz 2590 mm
€600.52 /Mértékegység