Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LPZ6 váltóáramú váltakozó áramú motor 90 fordulat / perc 115v nyitott szellőzéssel AB2FAF

DAYTON 1LPZ6 AC/dc hajtóműves motor 90 ford./perc 115 V Nyitott Szellőztetett

Raktáron
Tétel: AB2FAF Modell: 1LPZ6
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
€538.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC / DC hajtómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely a tokon, hüvely a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázNyissa meg a Vented
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők1.3
Teljes terhelési nyomaték18 in.-lb.
LáncburkolatDie Cast cink
Hajtómű anyagaBemeneti fogaskerék acél, féreg edzett acél, kimeneti fogaskerék öntöttvas
Áttétel52:1
SebességtípusFéreg
Ház anyagaDie Cast cink
Hz50/60
Bemenet HP1/15
Szigetelési osztályB
Kulcsméret# 404 Woodruff kulcs
Hossz kevesebb tengely8.75 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
motor típusaEgyetemes
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc90
Teljes hossz8 9 / 16 "
Túlterhelés100 font
Fázis1
Pótkefék1YNR3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány76 a 100
SealsAjak típusa a kimeneti tengelyen
NyélJobb kéz kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501202000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkÁttételAdattábla fordulat / percRPM tartományNyélÁr
DAYTON 1LPZ4 váltóáramú váltakozó áramú motor 90 ford./perc 115v nyitott szellőzéssel | AB2FAD 1LPZ41.352:19076 a 100Bal kéz kimenet€538.01
DAYTON 1LPZ5 váltóáramú váltóáramú motor 55 ford./perc 115v nyitott szellőzéssel AB2FAE 1LPZ51.3100:15551 a 75Bal kéz kimenet€538.01
DAYTON 1LPZ7 váltóáramú váltóáramú motor 55 fordulat / perc 115v nyitott szellőzéssel AB2FAG 1LPZ71.3100:15551 a 75Jobb kéz kimenet€538.01
DAYTON 1LPZ8 Ac / dc hajtóműves motor 24 ford./perc 115v nyitott szellőzéssel | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 a 30Bal kéz kimenet€538.01
DAYTON 1LPZ9 Ac / dc hajtómotor 24 ford./perc 115v nyitott szellőzéssel AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 a 30Jobb kéz kimenet€538.01
DAYTON 1LRA1 Ac/DC hajtóműves motor 24 rpm 115v nyitott szellőző | AB2FAK 1LRA11.3229:12416 a 30Kettős kimenet€538.01
DAYTON 1LRA2 AC/dc hajtóműves motor 13 ford./perc 115V Nyitott Szellőztetett | AB2FAL 1LRA21.3391:11316 a 30Bal kéz kimenet€538.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPZ6 AC/dc hajtóműves motor 90 ford./perc 115 V Nyitott Szellőztetett
€538.01 /Mértékegység