DAYTON 1LPZ2 AC hajtóműves motor 3 ford./min Tenv 115/230v | AB2FAB

DAYTON 1LPZ2 AC hajtóműves motor 3 ford./min Tenv 115/230v

Raktáron
Tétel: AB2FAB Modell: 1LPZ2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€855.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
Fék5X400-hoz adaptálható
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők1.2/0.63
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaBemeneti fogaskerék, edzett acél, kimeneti fogaskerék öntöttvas
Áttétel525:1
SebességtípusFéreg
SzinkronBemeneti fogaskerék acél, féreg edzett acél, kimeneti fogaskerék öntöttvas
HázDie Cast cink
Hz50/60
Bemenet HP1/12
Szigetelési osztályB
Kulcsméret# 404 Woodruff kulcs
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték200 in.-lb.
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc3
Szükséges féktárcsák száma1
Túlterhelés100 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz2.3
RPM tartomány0 a 15
SealsAjak típusa a kimeneti tengelyen
NyélKettős kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501402020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázBemenet HPÁr
DAYTON 1L509 AC hajtóműves motor 12 ford./perc Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható138:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,403.84
DAYTON 1L510 váltakozó áramú hajtóműves motor 6.5 rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható261:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,385.34
DAYTON 1L533 AC hajtóműves motor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható10:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€983.79
DAYTON 1L534 AC hajtóműves motor 80 rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható20:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,054.04
DAYTON 1L535 AC hajtóműves motor 54 rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható30:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,129.79
DAYTON 1L536 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható60:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,132.18
DAYTON 1L538 AC hajtóműves motor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható40:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,110.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPZ2 AC hajtóműves motor 3 ford./min Tenv 115/230v
€855.46 /Mértékegység