Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LPU8 AC hajtóműves motor 36 Rpm Tenv 115/230v | AB2EYK

DAYTON 1LPU8 AC hajtóműves motor 36 ford./min Tenv 115/230v

Raktáron
Tétel: AB2EYK Modell: 1LPU8
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
€602.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.62/0.33
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaAcetil / Acél
Áttétel47:1
SzinkronAcetil / Acél
HázDie Cast cink
Hz50/60
Bemenet HP1/20
Szigetelési osztályB
KulcsméretLakás
Hossz kevesebb tengely5.75 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték50 in.-lb.
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc36
Túlterhelés50 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM @ 50 Hz29
RPM tartomány31 a 50
SealsO-gyűrű típusa a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8501106020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázBemenet HPÁr
DAYTON 1L509 AC hajtóműves motor 12 ford./perc Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható138:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,249.86
DAYTON 1L510 váltakozó áramú hajtóműves motor 6.5 rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható261:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,233.39
DAYTON 1L533 AC hajtóműves motor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható10:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€875.88
DAYTON 1L534 AC hajtóműves motor 80 rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható20:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€938.43
DAYTON 1L535 AC hajtóműves motor 54 rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható30:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,005.87
DAYTON 1L536 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható60:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,008.00
DAYTON 1L538 AC hajtóműves motor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható40:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€989.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPU8 AC hajtóműves motor 36 ford./min Tenv 115/230v
€602.97 /Mértékegység