Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1L516 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 12.7 1 | AB2CAT

DAYTON 1L516 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 12.7 1

Raktáron
Tétel: AB2CAT Modell: 1L516

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€975.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
befejezFényes porszóró
Keret42CZ / 48
SebességtípusHelikus első szakasz
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti fordulatszám1725
KenésNagy teherbírású olaj
Max. Bemenet HP1/3
Max. Kimeneti nyomaték150 in.-lb.
Max. forgatónyomaték150 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám138
Névleges arány12.7:1
Szakaszok száma2
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága3 11 / 32 "
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE150 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE110 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/6 LE70 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/8 LE55 in.-lb.
Túlterhelés175 font
Fogaskerék anyagaHőkezelt acél
Tömítés típusaRugós terhelésű ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos
Sebességcsökkentő típusaC-Face

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483407000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékNévleges kimeneti fordulatszámNévleges aránySzakaszok számaKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEÁr
DAYTON 1L511 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 in.-lb.9219.1:12226 in.-lb.160 in.-lb.€768.43
DAYTON 1L512 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 in.-lb.7722.7:12-184 in.-lb.€777.10
DAYTON 1L513 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 in.-lb.6228.1:12-240 in.-lb.€841.66
DAYTON 1L514 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 35.8 1 | AB2CAQ 1L5141/4295 in.-lb.4935.8:13-295 in.-lb.€871.65
DAYTON 1L515 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 in.-lb.2087.8:13--€888.83
DAYTON 1L537 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 in.-lb.3058.3:13--€871.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1L516 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 12.7 1
€975.79 /Mértékegység