FANTECH 44003 soros légcsatorna ventilátor, téglalap alakú, 24 x 14 hüvelykes méret, 2146 cfm, 230 V | CL3ZFG

FANTECH 44003 soros légcsatorna ventilátor, téglalap alakú, 24 x 14 hüvelykes méret, 2146 cfm, 230 V

Raktáron
Cikkszám: CL3ZFG Típus: 44003Keresztszám: FRD 24-14, 230V

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,313.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális inline csatornaventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.5643
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)83.8
Hajószélesség (cm)73.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FANTECH 40030 soros csőventilátor, téglalap alakú, 12 x 6 hüvelykes méret, 120 V | CL3ZFA 40030€636.17
FANTECH 40031 soros csőventilátor, téglalap alakú, 16 x 8 hüvelykes méret, 54 cfm, 120 V | CL3ZFB 40031€871.79
FANTECH 40032 soros csőventilátor, téglalap alakú, 16 x 8 hüvelykes méret, 659 cfm, 120 V | CL3ZFC 40032€1,024.25
FANTECH 40033 soros légcsatorna ventilátor, téglalap alakú, 20 x 10 hüvelykes méret, 1013 cfm, 120 V | CL3ZFD 40033€1,273.73
FANTECH 40115 soros csőventilátor, téglalap alakú, 24 x 14 hüvelykes méret, 2318 cfm, 120 V | CL3ZFE 40115€2,146.92
FANTECH 44002 beépített légcsatorna ventilátor, téglalap alakú, 20 x 10 hüvelykes méret, 964 cfm, 230 V | CL3ZFF 44002€1,426.19
FANTECH 45307 soros légcsatorna ventilátor, téglalap alakú, 16 x 8 hüvelykes méret, 555 cfm, 230 V | CL3ZFH 45307€1,107.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 44003 soros légcsatorna ventilátor, téglalap alakú, 24 x 14 hüvelykes méret, 2146 cfm, 230 V
€2,313.23 /Mértékegység