Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1L511 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 19.1 1 | AB2CAM

DAYTON 1L511 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 19.1 1

Raktáron
Tétel: AB2CAM Modell: 1L511
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
€719.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisElmozdítható
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
befejezFényes porszóró
Keret42CZ / 48
SebességtípusHelikus első szakasz
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti fordulatszám1725
KenésNagy teherbírású olaj
Max. Bemenet HP1/3
Max. Kimeneti nyomaték226 in.-lb.
Max. forgatónyomaték226 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám92
Névleges arány19.1:1
Szakaszok száma2
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága3 11 / 32 "
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE226 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE160 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/6 LE110 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/8 LE80 in.-lb.
Túlterhelés175 font
Fogaskerék anyagaHőkezelt acél
Tömítés típusaRugós terhelésű ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos
Sebességcsökkentő típusaC-Face

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8483407000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékNévleges kimeneti fordulatszámNévleges aránySzakaszok számaKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEÁr
DAYTON 1L512 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 in.-lb.7722.7:12-184 in.-lb.€727.49
DAYTON 1L513 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 in.-lb.6228.1:12-240 in.-lb.€761.27
DAYTON 1L514 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 35.8 1 | AB2CAQ 1L5141/4295 in.-lb.4935.8:13-295 in.-lb.€788.39
DAYTON 1L515 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 in.-lb.2087.8:13--€803.92
DAYTON 1L516 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 in.-lb.13812.7:12150 in.-lb.110 in.-lb.€882.59
DAYTON 1L537 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 in.-lb.3058.3:13--€815.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1L511 sebességcsökkentő C-face 42cz/48 19.1 1
€719.37 /Mértékegység