Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F636 párnablokk csapágy 5/8 hüvelykes furattal | AA9TKB

DAYTON 1F636 párnablokk csapágy 5/8 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AA9TKB Modell: 1F636
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
€60.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázó csapágy
CsapágyanyagNagyon nagy molekulatömegű polietilén
Csapágy típusÁgyazat
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.5 / 8 "
Dinamikus terhelhetőség3,000 font
befejezEgyik sem
Ház anyagaPréselt rozsdamentes acél
betétlapUHMW-PE labda
Helyezze be az anyagotUHMW-PE
Beillesztés típusaUjj
Zárás típusaEgyik sem
Lyukközpont szerelése4"
Felület felszerelése a tengely közepére1"
Csavarok száma2
Teljes magasság2"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.125 "
Temp. Hatótávolság-60 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483903000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbetétlapCsapágyanyagCsavarlyuk méreteHelyezze be az anyagotZárás típusaLyukközpont szereléseFelület felszerelése a tengely közepéreTeljes magasságÁr
DAYTON 1F618 Párnablokk csapágy 1 hüvelykes furat | AA9TJH 1F618-Szilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén7 / 16 "UHMW-PEEgyik sem5.5 "1.437 "2.75 "€139.96
DAYTON 1F620 párna blokk csapágy 3/4 hüvelyk furat | AA9TJK 1F620-Szilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén7 / 16 "UHMW-PEEgyik sem5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€124.87
DAYTON 1F622 párna blokk csapágy 5/8 hüvelyk furat | AA9TJM 1F622-Szilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén7 / 16 "UHMW-PEEgyik sem4.75 "1.187 "2.187 "€141.13
DAYTON 1F626 párna blokk csapágy 3/4 hüvelyk furat | AA9TJQ 1F626Karimás hüvelyes csapágyBronz5 / 16 "BronzEgyik sem4.25 "1"1.875 "€54.28
DAYTON 1F628 párna blokk csapágy 5/8 hüvelyk furat | AA9TJT 1F628Karimás hüvelyes csapágyBronz5 / 16 "BronzEgyik sem4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F630 párna blokk csapágy 1/2 hüvelyk furattal | AA9TJV 1F630Karimás hüvelyes csapágyBronz5 / 16 "BronzEgyik sem4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F632 Párnablokk csapágy 1 hüvelykes furat | AA9TJX 1F632UHMW-PE labdaNagyon nagy molekulatömegű polietilén3 / 8 "UHMW-PEEgyik sem4"1"2"€81.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F636 párnablokk csapágy 5/8 hüvelykes furattal
€60.48 /Mértékegység