Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F556 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal | AA9TGX

DAYTON 1F556 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AA9TGX Modell: 1F556
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
€85.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
CsapágyanyagSzilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén
Csapágy típusUHMW-PE
Csavarlyuk mérete7 / 16 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.3 / 4 "
B mérete3.375 "
C. mérete2.5 "
E méret2.5
F méret1.25 "
J dimenzió7/16
L méret1-1/4
Dinamikus terhelhetőség3,000 font
befejezEgyik sem
Ház anyagaSzilárd, ultra nagy molekulatömegű polietilén
Helyezze be az anyagotUHMW-PE
Beillesztés típusaUjj
Zárás típusaEgyik sem
Lyukközpont szerelése2.5 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1.25 "
Teljes hossz3.375 "
Teljes szélesség3.38 "
Temp. Hatótávolság-60 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8483903000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.B méreteC. méreteE méretLyukközpont szereléseTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1F554 karimás csapágy 1 hüvelykes furattal | AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "€83.10
DAYTON 1F558 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€78.14
DAYTON 1F560 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"€76.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F556 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal
€85.17 /Mértékegység