Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGX4 relé hermetikus Dpdt 120vac tekercs volt | AA9PCB

DAYTON 1EGX4 relé hermetikus Dpdt 120vac tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PCB Modell: 1EGX4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€191.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHermetikusan lezárt relé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)12
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása12A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaÁr
DAYTON 1EGZ9 relé oktális 3pdt 120vac tekercs volt | AA9PCU 1EGZ911octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTEzüstötvözet12A @ 240VAC / 28VDC€224.96
DAYTON 1EHU3 relé jégkocka 4pdt 120vac tekercs volt | AA9PHB 1EHU314Négyzet1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTFinom ezüst3A @ 240VAC / 30VDC€150.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGX4 relé hermetikus Dpdt 120vac tekercs volt
€191.29 /Mértékegység