Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGF9 relé teljesítmény 3pdt 24vac tekercs volt | AA9NZB

DAYTON 1EGF9 relé teljesítmény 3pdt 24vac tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9NZB Modell: 1EGF9
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
€52.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Coil VA minősítés3.5
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)10A
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1/2
Hz50/60
FelszerelésOldalsó karima
Pins11
FoglalatEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁr
DAYTON 1EGF6 relé teljesítmény 3pdt 120vac tekercs volt | AA9NYY 1EGF6120 VAC€52.96
DAYTON 1EGF7 relé teljesítmény 3pdt 12vdc tekercs volt | AA9NYZ 1EGF712 VDC€52.96
DAYTON 1EGF8 relé teljesítmény 3pdt 240vac tekercs volt | AA9NZA 1EGF8240 VAC€49.14
DAYTON 1EGH1 relé teljesítmény 3pdt 24vdc tekercs volt | AA9NZC 1EGH124 VDC€52.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGF9 relé teljesítmény 3pdt 24vac tekercs volt
€52.96 /Mértékegység