DAYTON 1DYN8 elektromos vibrátor egyenáramú fáziserő 437 Lb | AA9MUC

DAYTON 1DYN8 elektromos vibrátor egyenáramú fáziserő 437 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUC Modell: 1DYN8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€911.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátorral működtetett vibrátor
erősítők13.30
Doboz súlykapacitása4370 font
dBA76
AdóFolyamatos
HázIP 65
Végharang anyagAcél
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása437 font
Ház anyagaAlumínium
HP0.22
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezNem
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz8.625 "
Teljes szélesség6.5 "
FázisDC
ÁramforrásElektromos - 12 V DC akkumulátor
Sebesség3000 fordulat / perc
Vibrátor típusaAkkumulátor működik
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességÁr
DAYTON 1DYN7 elektromos vibrátor 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB 1DYN76.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 fordulat / perc€788.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYN8 elektromos vibrátor egyenáramú fáziserő 437 Lb
€911.26 /Mértékegység