Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYN7 elektromos vibrátor 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB

DAYTON 1DYN7 elektromos vibrátor, 12 VDC erő 110 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUB Modell: 1DYN7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€788.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátorral működtetett vibrátor
erősítők6.60
Doboz súlykapacitása1100 font
dBA76
AdóFolyamatos
HázIP 65
Végharang anyagalumínium
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása110 font
Ház anyagaAlumínium
HP0.11
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezNem
Teljes magasság5.375 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség5.187 "
ÁramforrásElektromos - 12 V DC akkumulátor
Sebesség3600 fordulat / perc
Vibrátor típusaAkkumulátor működik
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6215
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességÁr
DAYTON 1DYN8 elektromos vibrátor egyenáramú fáziserő 437 Lb | AA9MUC 1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 fordulat / perc€911.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYN7 elektromos vibrátor, 12 VDC erő 110 Lb
€788.92 /Mértékegység