DAYTON Akkumulátoros vibrátorok


Szűrő
dBA: 76 , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: IP 65 , Kényszerítés: Mechanikusan állítható , Ház anyaga: Alumínium , Max. Hőmérséklet: 104 fok F , Tartó lemez: Nem , fázis: DC , Áramforrás: Elektromos - 12 V DC akkumulátor , Vibrátor típusa: Akkumulátor működik , Feszültség: 12 VDC
StílusModellerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
1DYN7
6.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 fordulat / perc€788.92
B
1DYN8
13.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 fordulat / perc€911.27

Akkumulátoros vibrátorok

A Dayton akkumulátoros vibrátorait billencseken, csomagtérajtó-szórókon, mezőgazdasági berendezéseken, sózókon, szitákon és betonszivattyúkon használják a csúszdákból és a tartályokból történő anyagáramlás megtisztítására és elősegítésére. Alumínium házzal rendelkeznek, így ellenállnak a korróziónak, és akár 76 dBA-t is kibocsátanak. Ezek a vibrátorok 3600 V/perc maximális sebességet biztosítanak, és 0.11 és 0.22 LE-s változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?