Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DHK5 hajtószíj L 40 foghossz 15.0 hüvelyk | AA9JBB

DAYTON 1DHK5 sebességváltó L 40 foghossz 15.0 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9JBB Modell: 1DHK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzinkron hajtású fogaskerék
Hajtószíj típusaL
Ipari szám150L050
AnyagNeoprén
Fogak száma40
Hangmagasság3 / 8 "
Raszter hossza15 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4010393000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számFogak számaRaszter hosszaÁr
DAYTON 1DHK4 hajtószíj L 33 fogak hossza 12.4 hüvelyk | AA9JBA 1DHK4124L0503312.375 "€14.88
DAYTON 1DHK6 hajtószíj L 50 foghossz 18.8 hüvelyk | AA9JBC 1DHK6187L0505018.75 "€19.74
DAYTON 1DHK7 hajtószíj L 56 fogak hossza 21.0 hüvelyk | AA9JBD 1DHK7210L0505621 "€19.06
DAYTON 1DHK8 sebességváltó L 60 foghossz 22.5 hüvelyk | AA9JBE 1DHK8225L0506022.5 "€19.74
DAYTON 1DHK9 hajtószíj L 64 fogak hossza 24.0 hüvelyk | AA9JBF 1DHK9240L0506424 "€20.57
DAYTON 1DHL1 fogaskerék öv L 68 fogak hossza 25.5 hüvelyk | AA9JBG 1DHL1255L0506825.5 "€20.87
DAYTON 1DHL2 fogaskerék öv L 72 fogak hossza 27.0 hüvelyk | AA9JBH 1DHL2270L0507227 "€21.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DHK5 sebességváltó L 40 foghossz 15.0 hüvelyk
€18.15 /Mértékegység