Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DGZ8 Flow Protector Booster szivattyú 230 V | AA9HXM

DAYTON 1DGZ8 áramlásvédő nyomásfokozó szivattyú 230 V

Raktáron
Tétel: AA9HXM Típus: 1DGZ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€883.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvédő
Csatlakozás mérete1 FNPT csúszó PVC
Kapcsolat besorolása20 amper @ 230 V
Hz50/60
AnyagPVC
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. HP2
Max. Nyomás150 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-20 F.
Min. Áramlási sebesség1.0 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
Működési sebesség tartomány (FPM)0 a 300
Fázis1
Ajánlott szűrés (mikron)50
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusDPST
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.65
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413919080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DGZ8 áramlásvédő nyomásfokozó szivattyú 230 V
€883.65 /Mértékegység