DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 tonna | AA6GAB

DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 tonna

Raktáron
Tétel: AA6GAB Típus: 13W870

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,632.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNotcher
PengeAlsó, megfordítható és élezhető a hosszabb használathoz, nyírás, precíziós köszörülés, hőkezelt szerszámacél, akár 16-os lágyacél nyírására is alkalmas
Nyomtáv16
ütés3 / 4 "
ÚtÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8462490020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Bevágás (6-1/4" x 6-1/4" x 90 D)
    • Ram (háromszög alakú, mindig pontosan vezérli a vágófej beállítását)
    • Munkaasztal mérete (hüvelyk) (18 x 12)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 tonna
€1,632.05 /Mértékegység