Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13V762 Ékszíj 5v2360 | AA6EQU

DAYTON 13V762 Ékszíj 5v2360

Raktáron
Tétel: AA6EQU Modell: 13V762

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€271.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusa5V
Építéscsomagolt
Ipari szám5V2360
AnyagTermészetes / szintetikus gumikeverék
Bordák száma1
Külső hossz236 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság17 / 32 "
Felső szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számKülső hosszÁr
DAYTON 13V735 ékszíj 5v500 | AA6EPP 13V7355V50050 "€58.64
DAYTON 13V736 ékszíj 5v530 | AA6EPQ 13V7365V53053 "€58.15
DAYTON 13V737 ékszíj 5v560 | AA6EPR 13V7375V56056 "€60.52
DAYTON 13V738 ékszíj 5v600 | AA6EPT 13V7385V60060 "€62.54
DAYTON 13V739 ékszíj 5v630 | AA6EPU 13V7395V63063 "€70.63
DAYTON 13V740 ékszíj 5v670 | AA6EPV 13V7405V67067 "€73.50
DAYTON 13V741 ékszíj 5v710 | AA6EPW 13V7415V71071 "€75.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V762 Ékszíj 5v2360
€271.90 /Mértékegység