Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-187-3000-LZ Cotter Pin Zinc 3/16 X 3 Inch Length, 50PK | AC3WFV 2WZL1

APPROVED VENDOR WWG-187-3000-LZ Cink sasszeg, 3/16 x 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC3WFV Modell: WWG-187-3000-LZKereszthivatkozás: 2WZL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.3 / 16 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-187-3000-LZ Cink sasszeg, 3/16 x 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€16.94 /csomag