Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€880.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
IODA opcióval
Állítható gyorsítási idő
0.1–180 mp.
Állítható lassítási idő
0.3–180 mp.
Ellenőrzési módszer
Érzékelő nélküli fluxusvektor statikus automatikus hangolással, Boost, Volt / Hertz
Vezérlő típusa
Kezelő és digitális kijelző
Mélység
7.25 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
Digitális
kijelzők
Beállított frekvencia, motorfrekvencia, Hertz, RPM, egyedi egységek, motoráram, motorfeszültség, buszfeszültség
dinamikus fékezési
Befecskendező fékezés
Ház
NEMA 4X
Magasság
9.8 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
460 VAC
Billentyűzár zárolása
Nem
Max. HP
1
Max. Kimeneti erősítők
2
Kimeneti frekvencia tartomány
0 a 240 Hz
Kimeneti feszültség
460 VAC
Védelem
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálódás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlenségi kioldás, fáziskiesés, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása