Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 11X964 V-belt Banded 4/3v1180 | AA3XDW

DAYTON 11X964 ékszíj Szalagos 4/3v1180

Raktáron
Tétel: AA3XDW Modell: 11X964

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€199.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusa3V
ÉpítésElőrevágott borítószövet, kezelt poliészter zsinórok, gumitest
Ipari szám4 / 3V1180
AnyagElőrevágott szövetborító, gumi test poliészter zsinórokkal
Bordák száma4
Külső hossz118.625 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság3 / 8 "
Felső szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.332
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 11X898 ékszíj szalaggal 2 / 3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "€36.98
DAYTON 11X899 ékszíj szalaggal 2 / 3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "€39.60
DAYTON 11X901 ékszíj Banded 2/3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "€41.61
DAYTON 11X902 ékszíj szalaggal 2 / 3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "€47.67
DAYTON 11X903 ékszíj Banded 2/3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "€46.21
DAYTON 11X904 ékszíj Banded 2/3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "€48.87
DAYTON 11X905 ékszíj szalaggal 2 / 3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "€50.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X964 ékszíj Szalagos 4/3v1180
€199.77 /Mértékegység