Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 11X459 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WQT

DAYTON 11X459 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 600v

Raktáron
Tétel: AA3WQT Modell: 11X459
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
€107.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsoló teste
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 V
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
Elektromos kapcsolatCsatlakoztassa
IP besorolás67
NEMA értékelés3,4,4X, 6P, 13
Működési hőmérséklet.-20 foktól 185 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8538908080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
DAYTON 12T838 végálláskapcsoló test 2no 2nc 10a @ 600v | AA4LJL 12T8382NEM, 2NC€133.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X459 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 600v
€107.91 /Mértékegység