DAYTON 11G254 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAJ

DAYTON 11G254 lemosó motor kondenzátor, egyenes tefc 1 LE 1745 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA3BAJ Típus: 11G254

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,516.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Drain dugók12,3,6,9 óra SE és OSE Endshielden
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
VégvédőkRozsdamentes acél
Keret56HC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők11.2 / 5.8-5.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1745
NEMA DesignIgen
Névleges hatékonyság66.0%
Teljes hossz13.625 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.935
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPTest Dia.VezetékdobozHzHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
DAYTON 11G244 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,522.41
DAYTON 11G245 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1 LE 1745 ford./perc | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,579.33
DAYTON 11G246 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 1.5 LE 1745 ford./perc | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,398.98
DAYTON 11G247 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 3450 ford./perc | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,740.09
DAYTON 11G248 lemosó motor kondenzátor, egyenes Tefc 2 LE 1745 ford./perc | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,790.27
DAYTON 11G252 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,322.25
DAYTON 11G253 lemosó motor kondenzátor Straight Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 fok CKondenzátor-StartTeljesen zárt ventilátorral hűtött€1,554.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G254 lemosó motor kondenzátor, egyenes tefc 1 LE 1745 ford./perc
€1,516.74 /Mértékegység