DAYTON 10C392 soros légcsatorna fúvó, kevesebb meghajtás 17 hüvelykes | AA2BCP

DAYTON 10C392 soros csőfúvó, kevesebb, 17 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Tétel: AA2BCP Modell: 10C392

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,619.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes légfúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Bemeneti átmérő11-5 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22-7/8
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.11-7 / 8 "
Kimeneti magasság22.875 "
Kimeneti szélesség22.875 "
Tengely Dia.1"
típusCentrifugális, kevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.Csapágy típusMagasságKerékátmérőSzélességBemeneti átmérőMax. MélységOutlet Dia.Ár
DAYTON 10C389 soros légcsatorna fúvó, kisebb meghajtás 13-1/2 hüvelykes | AA2BCL 10C3893 / 4 "Tömített párna blokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€2,241.61
DAYTON 10C390 soros légcsatorna fúvó, kevesebb meghajtás 13-1/2 hüvelykes | AA2BCM 10C3903 / 4 "Tömített párna blokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "€2,237.90
DAYTON 10C391 soros csőfúvó, kisebb meghajtású, 14-3/4 hüvelykes | AA2BCN 10C3913 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "€2,572.51
DAYTON 10C393 soros légcsatorna fúvó, kevesebb meghajtás, 19 hüvelykes | AA2BCQ 10C3931"Újrafelhasználható párna blokk28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "€3,374.90
DAYTON 10C394 soros csőfúvó, kisebb meghajtású 24 3/4 hüvelykes | AA2BCR 10C3941"Újrafelhasználható párna blokk39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "€6,091.27
DAYTON 10C395 soros légcsatorna-fúvó kevesebb meghajtással, 42 1/2 hüvelykes | AA2BCT 10C3951-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "€11,843.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10C392 soros csőfúvó, kevesebb, 17 hüvelykes meghajtás
€2,619.35 /Mértékegység